Jeu de tarauds main, filetage à gauche, non revêtu, M-LH: M2

Réf.: 130460 M2
Copier
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Nous avons transmis votre commande pour approbation.

Sélectionnez la variante et la quantité

M-LH Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Type de filetage: M-LH
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: DIN 352
  • Norme de filetage: DIN 13

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage M2
Revêtement non revêtu
Type de filetage M-LH
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils HSS
Norme DIN 352
Norme de filetage DIN 13
Classe de tolérance ISO 2 6H
Entrée A; D; C
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
Utilisation avec le type d'alésage jusqu'à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe gauche
Pas de filetage 0,4 mm
Longueur totale L 36 mm
⌀ queue Ds 2,8 mm
Carré corps □ 2,1 mm
⌀ perçage 1,6 mm
Filetage ⌀ 2 mm
Type d'outil de filetage Tarauds main
Nombre de goujures 2
Bague de couleur Sans
Nombre de dents Z 2
Profondeur de filetage 6 mm
Type de produit Taraud

Identification et classification

Référence article 130460 M2
Copier
EAN / GTIN 4062406397968
Copier
Réf. fabricant 130460 M2
Copier
Fabricant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
convient pour / [m/min]
N
Code ISO :
Alu (à copeaux courts)
convient pour / [m/min]
N
Code ISO :
Alu > 10% Si
convient pour / [m/min]
N
Code ISO :
Acier < 500 N/mm²
convient pour / [m/min]
P
Code ISO :
Acier < 750 N/mm²
convient pour / [m/min]
P
Code ISO :
Acier < 900 N/mm²
convient pour / [m/min]
P
Code ISO :
Fonte GG(G)
convient pour / [m/min]
K
Code ISO :
Uni
convient pour / [m/min]
 
Huile
convient pour / [m/min]
 
à sec
convient pour / [m/min]
 

Description

Exécution:

Jeu de 3 tarauds composé d’un ébaucheur, d’un intermédiaire et d’un finisseur.

Utilisation:

Pour filetages métriques à gauche suivant DIN13.