Rankinių sriegiklių rinkiniai, kairinis sriegis, be dangos, M-LH: M2

Prekės Nr.: 130460 M2
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

M-LH Rinkinio kaina 3 vienetai (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įrankio medžiaga HSS
Standartas DIN 352
Sriegio tipas M-LH
sriegis D M2
Sriegio žingsnis 0,4 mm
Šerdies kiaurymės skersmuo 1,6 mm
Bendras ilgis L 36 mm
Keturkampio rakto plotis □ 2,1 mm
Koto skersmuo DS 2,8 mm
Sriegio tolerancijos klasė ISO 2 6H
Kreipiančiosios dalies forma A; C; D
Profilio kampu 60 laipsniai
Naudojimas Gręžimo tipas Kiauroji kiaurymė; Aklinoji kiaurymė
Vidinis aušinimas ne
Detalių skaičius 3 vnt.
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Tvirtinimo tolerancijos klasė h9
Aušinimo tepimo priemonės taip
Gamintojo pavadinimas Hand-Gewindebohrer-Satz Linksgewinde, unbeschichtet, M-LH
Vardinis sriegio skersmuo (metrinis) D 2 mm
Sriegio pjovimo dalies ilgis Lc 6 mm
Viršūnės nuožulos kampas 8 laipsniai
Pjovimo briaunų skaičius 2
Sriegimo įrankio tipas rankinis sriegiklis
Turinys trijų dalių sriegiklių rinkinys
Iki gylio (x skersmuo) 3; 3
Drožlių griovelių skaičius 2
Danga be dangos
Sąsaja pjovimo vieta 1
Pjovimo kryptis kairinio pjovimo
Apdirbimo metodas vidinių sriegių apdirbimas (EGI)
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis sriegiklius
Turinys rinkinys / asortimentas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 130460 M2
EAN / GTIN 4062406397968
Gamintojo numeris 130460 M2
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
Al >10 % Si
N
Plienas <500 N/mm²
P
Plienas <750 N/mm²
P
Plienas <900 N/mm²
P
Ketus (G)
K
Uni
 
Alyva
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

3 vnt. rinkinys, sudarytas iš rupiojo, pusiau glotniojo ir glotniojo apdirbimo sriegiklių.

Paskirtis:

Metriniams kairiniams sriegiams pagal DIN13.