Seturi de tarozi manuali pentru filet pe stânga, neacoperită, M: M2

Cod articol.: 130460 M2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș HSS
Standard DIN 352
Tip de filet M
Filet D M2-LH
Pasul filetului 0,4 mm
Diametru gaură centrală 1,6 mm
Lungimea totală L 36 mm
Deschidere cheie pătrată □ 2,1 mm
Diametrul cozii DS 2,8 mm
Clasă de toleranţă filete ISO 2 6H
Forma tăiere A; C; D
Unghiul flancurilor 60 grade
Utilizare la tipul de găurire Gaură înfundată; Gaură străpunsă
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Număr de piese 3 buc.
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere, Punct de separare nr. 1 Coadă cilindrică
Formular de înregistrare Arbore neted cu formă pătrată
Prelucrare uscată indicat în anumite condiţii
Clasa de toleranță la prindere h9
Ulei recomandat
Lubrifiant de răcire da
Diametru nominal filet, metric D 2 mm
Unghi de tăiere 8 grade
Număr de tăişuri 2
Sens de torsionare Neutru, drept
Tip de unealtă de filetare Tarod de mână
Cuprins Set de tarozi din trei piese
Până la adâncime (x diametru) 3; 3
Număr caneluri de pretensionare 2
Valoare orientativă diametru gaură centrală 1,6 mm
Normlänge L 36 mm
Grupa de aşchiere K (fontă); N (metale neferoase); P (oţel)
Strat de acoperire neacoperită
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime utilă L1 6 mm
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe stânga
Proiectarea sculei Oțel solid
Procedeu de prelucrare Prelucrare filet interioară (EGI)
Inel colorat Fără
Tip produs Tarod
Cuprins Set / sortiment

Identificare și clasificare

Cod articol 130460 M2
EAN / GTIN 4062406397968
Număr producător 130460 M2
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
Alu > 10% Si
N
Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
GG(G)
K
Uni
 
Ulei
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Set din 3 piese, compus din tarod de degroşare, tarod de semi-finiţie şi tarod de finiţie.

Aplicaţie:

Pentru filet pe stânga metric conform DIN13.