Jeu de masques de protection respiratoire pliable, Taille M/L, Filtre: P1

Réf.: 097002 P1
Copier
Fixer le prix 20 Unité (CHF 1,25 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Livraison en 2 à 3 semaines

Sélectionnez la variante et la quantité

Filtre Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Propriétés du masque: Barette nasale flexible
  • Contenu du kit: 20

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille Taille M/L
Propriétés du masque Barette nasale flexible
Contenu du kit 20
Classe de protection FFP1 NR D
Classe de protection FFP1
Sommaire 20
Type de produit Masques à filtres à particules FFP1

Identification et classification

Référence article 097002 P1
Copier
EAN / GTIN 4062406384135
Copier
Réf. fabricant 097002 P1
Copier
Fabricant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Les masques de protection respiratoire hautes performances séduisent par leurs nombreux composants de haute qualité. Grâce à leur design en trois parties et à leur matériau souple, les masques pliables et compacts offrent une excellente visibilité et un ajustement optimal à chaque forme de visage. Le choix d’un masque de taille adaptée (S ou M/L) permet également de garantir un tel confort.
Le non-tissé à l’intérieur se distingue notamment par son excellente tolérance cutanée. En outre, le matériau assure une évacuation fiable de l’humidité et de la transpiration. Ces caractéristiques garantissent un port particulièrement agréable et confortable. Pour des performances de filtration toujours aussi élevées, la respiration est grandement facilitée grâce à la matière filtrante de haute qualité.
Le clip nasal souple et le pont doux à l’intérieur du masque garantissent un maintien sûr et sans pression tout en assurant une bonne étanchéité. Le masque offre ainsi une protection fiable contre les aérosols solides et liquides. Le harnais en tissu souple et continu permet un port confortable et sûr, ainsi qu’une mise en place et un retrait particulièrement confortables du masque de protection respiratoire.
La possibilité de pliage et l’emballage individuel permettent par ailleurs de transporter très facilement le masque sur soi ou de le ranger. Made in Europe.

Warning:

Utilisation normale
  • Protection contre l’atmosphère ambiante.
  • Protection optimale uniquement en cas de recouvrement complet du nez, de la bouche et du menton.
  • Exemples d’utilisation: Meulage, ponçage, balayage, sciage ou traitement des minerais.
  • Ne jamais réutiliser un masque à filtres à particules de type NR.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas utiliser dans des cuves, fosses, canaux et petits espaces non ventilés.
  • Ne pas utiliser comme protection contre les agents chimiques, biologiques, radioactifs ou nucléaires.
  • Aucune protection contre le rayonnement radioactif.
  • Ne pas utiliser comme masque chirurgical.
  • L’effet protecteur ne peut pas être altéré par la combinaison avec un autre équipement de protection et l’utilisateur ne peut pas être gêné dans son activité.
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.
  • Ne pas modifier.
  • Ne pas utiliser pour des enfants.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript