• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Garnitura mask za zaščito dihal zložljivo, Velikost M/L, Filter: P1

Št. art.: 097002 P1
Nastavi ceno 20 kos (1,16 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Filter Nastavi ceno 20 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Razred zaščite FFP1
Tip filtra P
Razred, P 1
Vodilo naglavnega traku naglavni trak
Posamično pakiranje Da
Stopnja zaščite FFP1 NR D
Napajanje brez napetostnega napajanja
Barva bela
Vrsta izdelka maske za zaščito pred delci
Lastnost maske brez lateksa; elastičen nosni lok; zložljivo; zračno; brez lateksa; elastičen nosni lok; zložljivo; zračno; brez lateksa; elastičen nosni lok; zložljivo; zračno; brez lateksa; elastičen nosni lok; zložljivo; zračno
Vsebina 20 kos
Univerzalna velikost L; M
Standard EN 149
Primerno za EX-področje ne
Kategorija zaščite III

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 097002 P1
EAN/GTIN 4062406384135
Številka proizvajalca 097002 P1
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Maske za zaščito dihal High-Performance prepričajo s številnimi kakovostnimi komponentami. Zložljive in prostorsko varčne maske zaradi tridelnega dizajna in prilagodljivega materiala zagotavljajo dobro vidljivost in se odlično prilegajo vsaki obliki obraza. To optimalno prileganje je dodatno podprto z izbiro primerne velikosti maske (velikost S in velikost M/L).
Notranja koprena je med drugim izjemno prijazna koži. Poleg tega material zanesljivo odvaja vlago in znoj. Te značilnosti prinašajo posebno prijeten občutek pri nošenju in udobno namestitev. Ob enakomerno visoki zmogljivosti filtra je dihanje zaradi kakovostnega filtrskega medija občutno lažje.
Upogljiv nosni lok in mehek nosni mostič v notranjosti maske zagotavljata zanesljivo namestitev brez tiščanja in poskrbita za dobro zatesnitev. Tako maska nudi zanesljivo zaščito pred trdnimi in tekočimi aerosoli. Prilagodljivi in neprekinjeni tekstilni naglavni trakovi poskrbijo za udobno in zanesljivo namestitev ter omogočajo posebno udobno nameščanje in snemanje maske za zaščito dihal.
Zaradi tehnike zlaganja in higienskega posamičnega pakiranja je maska izjemno primerna za nošenje s seboj in tudi za shranjevanje. Izdelano v Evropi.

Warning:

Namen uporabe
  • Zaščita pred atmosfero v okolici.
  • Optimalna zaščita, samo če je pokrito celotno območje nosu, ust in brade.
  • Primeri uporabe: brušenje, smirkanje, pometanje, žaganje ali predelava mineralnih surovin.
  • Maske za zaščito pred delci NR ne uporabljajte znova.

Napačna uporaba
  • Ne uporabljajte v neprezračenih zabojih, jamah, kanalih in majhnih prostorih.
  • Ne uporabljajte za zaščito pred kemičnimi, biološkimi, radioaktivnimi ali jedrskimi bojnimi sredstvi.
  • Ni zaščite pred radioaktivnim sevanjem.
  • Ne uporabljajte kot operacijsko masko.
  • Kombiniranje z drugo zaščitno opremo ne sme vplivati na zaščito in uporabnik ne sme biti oviran pri svoji dejavnosti.
  • Ne uporabljajte v potencialno eksplozivni atmosferi.
  • Ne izvajajte sprememb.
  • Ni primerno za otroke.