• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.
    • Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Lampe à LED uvex mini, Type: LED

Réf.: 096514 LED
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série mini
Matière ABS
Couleur du boîtier noir
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Ampoule Module LED
Puissance blanc froid
Nombre de piles incluses 4
Type de pile LR41
Composition chimique Alcaline-manganèse
rechargeable non
Longueur totale 33 mm
Largeur totale 25 mm
Hauteur totale 25 mm
Poids 8 g
Type de produit Lampes pour lunettes

Identification et classification

Référence article 096514 LED
EAN / GTIN 4031101692173
Réf. fabricant 9999100
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Exécution:

uvex mini LED light à fixer sur les modèles x-fit et x-fit pro.

Livraison:

1 × uvex mini LED light avec deux adaptateurs (gauche et droite) et piles (4 piles alcalines).
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
Connectez-vous