• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Perceuse-visseuse 18 V, perceuse-visseuse sans fil, moteur sans charbons, sans batterie, plage de serrage du mandrin à serrage rapide 1,5-13

Réf.: 070261 BSLTBL
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Emballage: Metabox
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Type CAS 18 V

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Metabox
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Type CAS 18 V
Référence fabricant BS 18 LT BL
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Nombre de batteries incluses 0
Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 18 V
Type de moteur sans balais
Couple max. doux 34 Nm
Couple max. dur 75 Nm
Vitesse de rotation à vide 0 min-1 - 600 min-1
Plage de serrage mandrin à serrage rapide 1,5 mm - 13 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier 13 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le bois 38 mm
Poids sans batterie 1,2 kg
Poids, batterie comprise 1,6 kg
Utilisation type Strong
Type de produit Perceuse-visseuse
USP1 18V
USP2 Moteur sans charbons, sans batterie, plage de serrage du mandrin à serrage rapide 1,5-13

Identification et classification

Référence article 070261 BSLTBL
EAN / GTIN 4007430302199
Réf. fabricant 602325890
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Description

Exécution:

Perceuse-visseuse sans fil avec et sans Metabo Quick-System.
Le Quick-System permet de gagner beaucoup de temps en cas de changement fréquent entre perçage et vissage. En quelques secondes, le mandrin et le foret sont remplacés par des porte-embouts et des embouts, sans nécessiter aucun outil.
Choisissez entre un équipement complet composé de 2 batteries, d’un chargeur et d’une valise en plastique robuste ou la machine sans accessoires en boîte carton si vous possédez déjà des batteries. Bien entendu, vous pouvez également acheter des batteries et des chargeurs séparément. Par ailleurs, toutes les batteries Metabo sont couvertes par une garantie de 3 ans, quel que soit le nombre de cycles de charge.
D’autres détails tels que la lampe de travail à LED et le crochet de ceinture pratique offrent encore plus de confort lors du travail.
  • Perceuse-visseuse sans charbons offrant une puissance optimale pour les applications exigeantes.
  • Moteur Brushless Metabo exclusif pour une progression rapide et une efficacité maximale lors du perçage et du vissage.
  • Lampe de travail à LED intégrée pour éclairer la zone de travail.
  • Avec crochet de ceinture pratique et porte-embouts, se fixant à droite ou à gauche.
  • Batterie LiHD pour des performances ultimes, ainsi qu’une autonomie et une durée de vie exceptionnelles.

Pour les applications les plus difficiles, nous recommandons les modèles sans charbons, facilement identifiables à la mention “BL” dans la désignation. Ils sont également dotés d’une protection contre la surcharge, qui protège le moteur contre la surchauffe.

Avantage(s):

Compatibilité totale des batteries – désormais également entre les différents fabricants.
Tous les appareils 18 V et les batteries des partenaires CAS sont 100% compatibles entre eux. CAS est l’abréviation de “Cordless Alliance System”.

Livraison:

Avec mandrin à serrage rapide, sans batterie ni chargeur.

Remarque(s):

Batteries et chargeurs adaptés, voir codes art. 073870073890.

Téléchargements et documents

Produits adaptés