Porte-plaquettes Medium-Plus pour gorges radiales 3 mm

Réf.: 274108 3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
  • Arrosage interne: non
  • Clé système: oui
  • Rainurage axial possible: false

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type d'utilisation droite
Arrosage interne non
Clé système oui
Longueur totale L 72 mm
Profondeur gorge max. tmax 20 mm
Rainurage axial possible non
Type de produit Lame de rainurage / tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 274108 3
EAN / GTIN 4062406384371

Description

Exécution:

Pour plaquettes 275021275048.

Utilisation:

En association avec le porte-outils 274002 ou avec l’adaptateur 274001 et le bloc porte-lames de tronçonnage adapté.

Attention:

Sans vis de montage (fournies avec les porte-outils). Clé de montage 279940 à commander séparément.