{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Matière | Tuyau spiralé en PU | |
Pression de service max. | 10 bar | |
Pression d’éclatement maximale | 35 bar | |
⌀ ext. tuyau | 12 mm | |
⌀ int. tuyau | 8 mm | |
Longueur de tuyau utile | 2 m | |
Couleur | bleu | |
Raccord du raccord rapide | 1/4 pouce | |
Raccord du raccord mâle | 1/4 pouce | |
Type de produit | Tuyau |
Référence article | 080248 2 | |
EAN / GTIN | 7391390275448 | |
Réf. fabricant | 199589331 |