Jeu d’embouts 10 pièces, ⌀ int. raccord de tuyau: 9mm

Réf.: 080176 9
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
22 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ int. raccord de tuyau (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pression de service max. 35 bar
⌀ int. raccord de tuyau 9 mm
Contenu du kit 10
Type de produit Raccords

Numéros d’identification et classifications

Référence article 080176 9
EAN / GTIN 4062406522582
Réf. fabricant 080176 9

Description

Exécution:

Raccords rapides NW 7,2. Débit de 1000 l/min (air). Matériau laiton (non revêtu). Pression de service: PN 35 bars / température: -20 °C à +100 °C.