Supports pour PC S

Réf.: 928752 S
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.
  • Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal): 15
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) 15 kg
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hauteur 200 mm
Largeur 230 mm
Profondeur 185 mm
Largeur utile 145 mm
Poids 1,2 kg
Type de produit Supports pour PC

Numéros d’identification et classifications

Référence article 928752 S
EAN / GTIN 4062406281724

Description

Exécution:

Support pour PC en tôle d'acier à visser sous un plan de travail. Position de vissage au choix.
Pour rangement à la verticale du PC.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.