Ruban de marquage au sol antidérapant Epaisseur : 1,2 mm

Réf.: 964950
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Description

Exécution:

Ruban de marquage au sol autocollant, très résistant, pour l’intérieur. Propriétés antidérapantes R10 suivant ASR 1.5/1,2 Sols. Résistant à l’abrasion et solide grâce au matériau extrudé de haute qualité. Epaisseur: 1,2 mm. Adhérence élevée grâce aux bords biseautés. Ils empêchent d’endommager le ruban de marquage au sol lorsque l’on roule dessus. Convient pour les chariots élévateurs (pas de mouvements de rotation, de direction ou de freinage).

Norme:

DIN EN ISO 7010, ASR 1.3, ASR 1.5/1,2, DIN 51130.