Module de tiroir pour Forme en U 1

Réf.: 955486 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 40
  • Extraction des tiroirs (partielle/totale): 100
  • Déverrouillage individuel des tiroirs: Une main
  • Réglage en hauteur au pas: 37
  • Surface utile de tiroir en G: 20×16

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 40 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale) 100 %
Déverrouillage individuel des tiroirs Une main
Réglage en hauteur au pas 37 mm
Surface utile de tiroir en G 20×16
Hauteur 222 mm
Largeur 540 mm
Profondeur 477 mm
Largeur utile des tiroirs en G 20
Profondeur utile des tiroirs en G 16
Poids 18 kg
Type de produit Tiroir

Numéros d’identification et classifications

Référence article 955486 1
EAN / GTIN 4062406586065

Description

Exécution:

Module de tiroir pour UNI Tower réf. M forme en U ou UNI Z-Tower. Le module peut être accroché à n’importe quelle hauteur dans les UNI Tower. Un seul module de tiroir par Tower possible. Tiroirs à extension totaleen 20×16G, pas de fermeture séparée. Tiroir avec déverrouillage individuel d’une seule main. Charge admissible par tiroir: 40 kg.

Adapté(s) pour:

UNI Tower; UNI Z-Tower.

Placement:

Hauteur frontale des tiroirs mm: 75, 75, 75

Coloris:

Corps de tiroir argenté, façade de tiroir anthracite RAL 7016, revêtement par poudre. Non configurable.