Porte-pinces de serrage ER CENTRO P cylindriques, pour taille de pinces de serrage ER: 8

Réf.: 300682 8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour taille de pinces de serrage ER Prix unitaire TTC
  • Arrosage interne: oui
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3
  • Méthode d'usinage: UGV

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Centro P
Pour pinces ER 8
Arrosage interne oui
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
Précision de concentricité ≤ 3 µm
Méthode d'usinage UGV
Plage de serrage 1 mm - 5 mm
⌀ ext. D 10 mm
Queue ⌀ d 10 mm
Longueur queue L1 138 mm
L2 10 mm
Type de produit Mandrins à pinces

Numéros d’identification et classifications

Référence article 300682 8
EAN / GTIN 2050001705679
Réf. fabricant 42110001500

Description

Exécution:

Porte-outils cylindrique Fahrion CENTRO P sans écrous de serrage.
Trou débouchant disponible pour arrosage interne.

Utilisation:

Rallonge pour mandrins de serrage utilisable dans des mandrins à méplat et à pinces.

Accessoire(s):

Clés de serrage 309754; 309756.
Pinces de serrage ER 309365309372, mini-écrous ER CP 309655; 309665.

Remarque(s):

Ne convient pas aux opérations de frettage.
Aucun réglage de longueur possible.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Centro P" Afficher tout