Mandrins porte-fraises Weldon 6 mm

Réf.: 302425 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
  • Norme: DIN 6359
  • Norme de porte-outils: DIN 2080
  • Précision de concentricité: ≤ 3

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage D1 6 mm
Support SA 40
Norme DIN 6359
Norme de porte-outils DIN 2080
Précision de concentricité ≤ 3 µm
Longueur de col cote A 50 mm
⌀ ext. D 25 mm
Longueur totale L 143 mm
Filetage M M16
Vis de serrage de rechange 309900 6
Type de produit Mandrins porte-fraises Weldon

Numéros d’identification et classifications

Référence article 302425 6
EAN / GTIN 4062406110048

Description

Exécution:

Filetage intérieur pour serrage manuel.

Utilisation:

Pour le serrage d’outils avec méplat suivant DIN 1835 B et DIN 6535 HB.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange
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
    ⌀ serrage D1 (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier