{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Matériau | Acier 16MnCr5 | |
Pour type de mandrin | 165 mm | |
Longueur L | 67 mm | |
Largeur B | 28 mm | |
Hauteur H | 36 mm | |
Entraxe a | 14 mm | |
Entraxe b | 20 mm | |
Largeur de rainure D | 12 mm | |
Pour code couleur | Mandrins de serrage et mors Schunk | |
Type de produit | Mors pour mandrins de serrage |
Référence article | 313770 165 | |
EAN / GTIN | 2050001929822 | |
Réf. fabricant | 0133100 |