Jeu de cales parallèles, face inférieure magnétique, larges 90 mm

Réf.: 366321 90
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de cales 5 paire
Largeur 10 mm
Hauteur 15 mm; 23 mm; 28 mm; 30 mm; 32 mm
Type de produit Cales parallèles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 366321 90
EAN / GTIN 4062406250492

Description

Exécution:

Précision: tolérance de hauteur ± 0,01 mm, tolérance de largeur ± 0,02 mm.
Dureté: 48 HRC.

Avantage(s):

  • Utilisation flexible grâce aux aimants intégrés sur la face inférieure.
  • Réduction du temps de montage/démontage.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange