Paire de gants résistants aux produits chimiques 6

Réf.: 094803 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande 12 Paire
  • Etapes de la commande : 12 Paire
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
  • Classe de protection: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
  • EN 374: Type B (JKL)

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Classe de protection Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Taille des gants 6
EN 374 Type B (JKL)
Résistance aux produits chimiques JKL
EN 388 3101X
Matière Nitril
Matériau support Nitril
Applications Polyvalents
Longueur 330 mm
Epaisseur 0,38 mm
Couleur Vert
Utilisation réutilisable
Catégorie de protection Catégorie III
Type de gants Gants de protection contre les produits chimiques
Type de produit Gants de protection contre les produits chimiques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094803 6
EAN / GTIN 4062406711948

Description

Exécution:

Gants de protection de catégorie III.
Gants de protection réutilisables en nitrile pour une manipulation sûre des produits chimiques. La finition diamant améliore la préhension. Le profil procure une surface plus lisse qui contribue à réduire les rejets dus au marquage de pièces fragiles et, dès lors diminue les coûts indirects.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d’emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.
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
    Taille des gants Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier