{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Propriété des gants | Fermeture auto-agrippante | |
EN 388 | 4X43C | |
Matériau support | Nylon, HPPE, verre | |
Revêtement | Nitril | |
Variante de revêtement | Paume | |
Applications | Heavy Duty | |
Couleur | noir / jaune | |
Taille des gants | 10 | |
Poids | 203 g | |
Utilisation | réutilisable | |
Catégorie de protection | Catégorie II | |
Type de gants | Gants multi-usages | |
Classe de protection anti-coupure | C | |
Type de produit | Gants anti-coupures |
Référence article | 094435 10 | |
EAN / GTIN | 4048612039526 | |
Réf. fabricant | 6059810 |