Plaque de base, Pour type de mandrin: 160mm

Réf.: 313910 160
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type de mandrin (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur A 250 mm
Largeur B 190 mm
Hauteur H 28 mm
Largeur rainure S 14 mm
Cercle primitif F 140 mm
Passage E 90 mm
Poids total 4,8 kg
Type de produit Plaque de base

Numéros d’identification et classifications

Référence article 313910 160
EAN / GTIN 5907412203706
Réf. fabricant 329450040700

Description

Exécution:

Plaque de base avec rainure longitudinale pour un positionnement rapide et précis du mandrin. Fixation aisée sur la table de la machine-outil grâce aux rainures.

Utilisation:

Pour la fixation de mandrins de tour avec centrage cylindrique DIN 6350.

Livraison:

Ecrous en T, vis de fixation.