Lampe pour local de travail Planonlight LED Black Series, Puissance absorbée: 10W

Réf.: 081353 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Puissance absorbée (W) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 10487
Zone ATEX aucune
Puissance absorbée 10 W
Angle de départ fixe 120 degré
Flux lumineux 1 300 lm
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Ampoule Module LED
Température de couleur 6 500 K
Plage de températures -20 °C - 55 °C
Longueur totale 168,5 mm
Largeur totale 65 mm
Hauteur totale 20 mm
Poids 500 g
Type de produit Lampes pour machine

Numéros d’identification et classifications

Référence article 081353 10
EAN / GTIN 2050001919397
Réf. fabricant 10487

Description

Exécution:

La Planonlight LED Black Series est la plus puissante, la plus étanche et la plus compacte de toutes les lampes de travail Planonlight. Modèle rapporté offrant de nombreuses possibilités de fixation, pour les conditions d'utilisation les plus dures dans le secteur de l'industrie.
  • Puissance d'éclairage maximale grâce aux LED de 157 lumens/watt.
  • Sans aucun entretien (avec une durée de vie de 50 000 h).
  • Optimale pour l'installation ultérieure grâce à des formes extrêmement compactes ; convient également pour l'utilisation dans des machines présentant de nombreux recoins.
  • Gamme extrêmement diversifiée avec 8 modèles différents (version intégrée sur demande).
  • Flexibilité de fixation: montage à fleur ou avec un support réglable adapté 081381 pour montage au plafond à 45°.
  • Principe d'étanchéité perfectionné et de qualité avec IP68 et IP69K (étanchéité aux émulsions).

Remarque(s):

Tension de fonctionnement 24 V c.c. - le raccordement direct au secteur (230 V/50 Hz) détruit la lampe!Raccordement au secteur via un transformateur 081375.