Fensterfugenfräse FFF1400

Artikel-Nr.: Z072810 FFF1400
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer Z072810 FFF1400
Kopieren
EAN / GTIN 7640165062142
Kopieren

Beschreibung

Beschreibung:

Lieferumfang:
  • Fensterfugenfräse mit Anschlusskabel 7.5m
  • Transportkoffer mit Schaumstoffeinlage
  • Sägeblatt Z 12

    Beschreibung: Das Nonplusultra für jeden Fenstermonteur – Die handliche Trennfräsmaschine für die saubere Demontage von Fenstern
  • Schnitt-Tiefe von 68 mm
  • günstiges Verbrauchsmaterial
  • Näher an den Leibungen, ca. 4 mm
  • Näher an den Ecken als andere Mitbewerber
  • Merkmal:

    Leistung: 1,4 W
    Drehzahl: Drehzahl Reziproke Minute
    Gewicht: 4,38 kg
    Blatt: 180mm

    Direktkauf

    Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Ihre Kunderkarte

    Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
    Abgerufen am 

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb