H400 FR D040-05-16-12 Planfräser für doppelseitige Wendeschneidplatten mit vier 6 mm Eckenradius

Artikel-Nr.: L23980 1172
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
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
Serie HELIDO ROUND H400 LINE
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L23980 1172
Kopieren
EAN / GTIN 7291075281996
Kopieren
Herstellernummer 3105817
Kopieren

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Durchmesser (DC/DCX) 40 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 5, Nabendurchmesser (DHUB) 38 mm, Gesamtlänge (OAL) 40 mm

Merkmal:

  • Arbor Style A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 28 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 40 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 40 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 5
  • Schneidenlänge max. (APMX) 8.7 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 38 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) H400 RNHU 1205-AX
  • Gesamtlänge (OAL) 40 mm

Aus der gleichen Serie "HELIDO ROUND H400 LINE" Alle ansehen