• Am 1. August 2025 haben wir geschlossen. Ab dem 4. August 2025 sind wir gerne wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen erholsame Sommerferien!

Messer HSS für Universal-Entgratwerkzeug, Größe: 3

Artikel-Nr.: 156775 3
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Größe Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schneidstoff: HSS

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Messer
Schneidstoff HSS
Für Grundkörper 3 - 4,5

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 156775 3
Kopieren
EAN / GTIN 4067263965053
Kopieren
Herstellernummer 156775 3
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
50
Alu (kurzspanend)
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
50
Alu > 10% Si
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
50
Stahl < 500 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
40
Stahl < 750 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
35
Stahl < 900 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
30
Stahl < 1100 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
25
Stahl < 1400 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
25
Stahl < 55 HRC
Eignung / [m/min]
H
ISO-Code:
20
Stahl < 60 HRC
Eignung / [m/min]
H
ISO-Code:
15
INOX < 900 N/mm²
Eignung / [m/min]
M
ISO-Code:
20
INOX > 900 N/mm²
Eignung / [m/min]
M
ISO-Code:
15
Ti > 850 N/mm²
Eignung / [m/min]
S
ISO-Code:
10
GG(G)
Eignung / [m/min]
K
ISO-Code:
25
Uni
Eignung / [m/min]
 
nass maximal
Eignung / [m/min]
 
trocken
Eignung / [m/min]
 

Beschreibung

Ausführung:

Messer für Grundkörper Nr. 156770.