GARANT Bohr-Wendeschneidplatte SOGX 050204, für Wendeplatten-Vollbohrer, HB6535

Artikel-Nr.: 234032 ST900
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF 16.75 / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    CHF 13.95 / 1 Stück
12 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte SOGX 050204
Serie Power Drill
Typ ST900
Sorte HB6535
Schneidstoff HM
Vorschub f 0,05 - 0,1 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Produktart Wendeschneidplatte zum Bohren

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 234032 ST900
Kopieren
EAN / GTIN 4045197697646
Kopieren
Herstellernummer 234032 ST900
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
270
Stahl < 750 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
250
Stahl < 900 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
220
Stahl < 1100 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
180
INOX < 900 N/mm²
Eignung / [m/min]
M
ISO-Code:
170
INOX > 900 N/mm²
Eignung / [m/min]
M
ISO-Code:
150
CuZn
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
250
nass maximal
Eignung / [m/min]
 

Beschreibung

Passend für:

GARANT Power Drill Nr. 234000234025.

Empfehlung:

Beim Anbohren mit Halter Nr. 234015 und Nr. 234025 den Vorschub auf 70% reduzieren.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Power Drill" Alle ansehen

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Ihre Kunderkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb