Easyfix Halter für easyPick Kleinteilebehälter 25 mm

Artikel-Nr.: 955815 25
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
9 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie Easyfix
Höhe 70 mm
Breite 72 mm
Tiefe 20 mm
Produktart Kastenhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 955815 25
EAN / GTIN 4062406338749

Beschreibung

Ausführung:

Einfaches werkzeugloses Einsetzen in Lochwand mit nur einer Hand. Fester Halt ohne Verschraubung, dadurch wird das Zerkratzen einer Lochwand verhindert.

Passend für:

GARANT easyPick Kleinteilebehälter Nr. 951210951265.
Lochwände □ 9×9 mm im 37-mm-Raster.
easyPick Kleinteilebehälter Nr. 951210 Höhe 25 mm, bis maximale Tiefe 6G, minimale Breite 3G.

Lieferumfang:

Alle dazugehörigen Grundplatten.

Hinweis:

Für größere GARANT easyPick Kleinteilebehälter ab 8G können mehrere Halter nebeneinander verwendet werden.