‘Hold fast’ potmagneet, AlNiCo, ⌀: 44mm

Artikelnummer: 085968 44
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale houdkracht 200 N
44 mm
Hoogte van het magneetdeel 44,5 mm
Materiaal magneetkern AlNiCo
Aantal bevestigingsschroefdraden 2
Bevestigingsschroefdraad in magneetkop M8 mm
Gewicht 0,6 kg
Producttype Potmagneet

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 085968 44
EAN/GTIN 2050000965326
Nummer fabrikant E939

Omschrijving

Uitvoering:

Voor verwijdering van de magneet van het werkstuk met behulp van een afdrukspindel. Met 2 tapgaten M8 voor het bevestigen van houders.