{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Aandeel textiel, katoen | 39 % | |
| Aandeel textiel, modacryl | 60 % | |
| Aandeel textiel, antistatische vezels | 1 % | |
| ESD-beschermingszone (EPA) | ja | |
| Kleur | zwart | |
| Materiaalsamenstelling | antistatische vezels; katoen; modacryl | |
| Weefseldichtheid | 210 g/m2 | |
| Producttype | shirt | |
| Internationale maat | M | |
| Toepassingstype | vlamwering | |
| Pasvorm | nauwsluitend | |
| Geslacht | Unisex | |
| Mouwlengte | lange mouwen | |
| Eigenschappen | antistatisch | |
| Norm | EN 61482-1-2; EN ISO 1149; EN ISO 11611; EN ISO 11612 | |
| Beschermingscategorie | II |
| Artikelnummer | 348317379900M | |
| EAN/GTIN | 7330509726655 | |
| Nummer fabrikant | 348317379900M | |
| L-nummer | L00980 5456 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |