Vario tafel-spanopzetstuk TWVAD

Artikelnummer: TWVAD
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
Producttype Lijmtang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer TWVAD
EAN/GTIN 4008158036915
Nummer fabrikant TWVAD
L-nummer L80030 450

Omschrijving

Omschrijving:

  • Aanpassing speciaal voor ronde, ovale en hoekige werkstukken
  • Hoekinstelling traploos van 60° binnen naar 60° buiten
  • Verschillende uitvoeringen:
  • TW16VAD/TW28VAD - uitvoering met pen - voor snelle uitlijning en fixatie van het werkstuk op de lastafel
  • TWVAD - uitvoering zonder pen - voor variabele verschuiving op de lastafel
.

Kenmerk:

  • Inhoud: 2 st.
  • Materiaal / oppervlak:
    • Aluminium basis, geanodiseerd
    • Drukplaat gemaakt van staal, koud geperst, gegalvaniseerd
    • Bevestigingsmiddelen van staal, gegalvaniseerd of gefosfateerd
  • Breedte klemgebied: 45 mm
  • Hoekbereik: 60° binnen tot 60° buiten

Tip:

  • Gevareninformatie:
    • Klemgereedschap is niet geschikt voor heffen, trekken of transporteren.
    • Klemgereedschap mag alleen met de hand worden vastgeklemd zonder extra hulpmiddel.
    • Onjuist gebruik kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan eigendommen.
    • Wijzig of verwerk nooit klemgereedschappen, gebruik ze alleen in hun oorspronkelijke staat. Gebruik indien nodig alleen originele reserveonderdelen.
  • Onderhoudsinstructies:
    • Regelmatig onderhoud is noodzakelijk – alleen dan kunt u een goede grip garanderen (geen uitglijden van de schuifbalk)
    • Verwijder in het algemeen vuil

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u