Vloeranker voor palletstellingframes

Artikelnummer: 991470
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Leverbaar in 3-4 weken

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Materiaal: verzinkt

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaal verzinkt
Lengte 115 mm
12 mm
Producttype Vloerbevestiging

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 991470
Kopiëren
EAN/GTIN 4004514227034
Kopiëren
Nummer fabrikant 46699
Kopiëren
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Omschrijving

Uitvoering:

Verzinkt vloeranker voor de vloerbevestiging van palletstellingframes.

T.b.v.:

Palletstellingen nr. 991202991227, profielopslagstelling nr. 991488991489.

Tip:

Houd er rekening mee dat het vloeranker niet voor alle vloeromstandigheden geschikt is. Toegestaan voor betonkwaliteit C20/25.

Downloads en documenten

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Uw contactpersoon

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen