Tirant d’ancrage pour cadre de casier à palettes

Réf.: 991470
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Livraison en 2 à 3 semaines

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Matière: galvanisé

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matière galvanisé
Longueur 115 mm
12 mm
Type de produit Fixation au sol

Identification et classification

Référence article 991470
Copier
EAN / GTIN 4004514227034
Copier
Réf. fabricant 46699
Copier
Fabricant Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Description

Exécution:

Tirant d’ancrage galvanisé pour fixation au sol de cadres de casiers à palettes.

Adapté(s) pour:

Rayonnages à palettes 991202991227, étagères à profilés 991488991489.

Remarque(s):

Attention: le tirant d’ancrage n’est pas adapté à tous les types de sol. Homologué pour la qualité de béton C20/25.