• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Hoeklegbord, verzinkt, met paar draagbalken, Geschikt voor stellingaansluiting diepte: 400mm

Artikelnummer: 990370 400
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Geschikt voor stellingaansluiting diepte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal): 120
  • Legbord dikte: 38
  • Materiaal: verzinkt

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) 120 kg
Legbord dikte 38 mm
Materiaal verzinkt
Dikte 38 mm
Legbord breedte 975 mm
Legbord diepte 975 mm
Legbord voorzijde (maat A) 777 mm
Legbord diepte (maat B) 900 mm
Geschikt voor stellingaansluiting diepte 400 mm
Toepassingsgebied Legbordstelling
Producttype Legbord

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 990370 400
EAN/GTIN 4045197517746
Nummer fabrikant 990370 400
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

3 Draagbalken voor inhangen in staanderframes/hoekstijl; het verzinkte hoeklegbord wordt op de draagbalken gelegd.

Toepassing:

Voor hoekverbindingen.

Kleur:

Draagbalken altijd antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Inhaakstellingen om zelf te combineren.
  • Legbord voor het opbergen van werkstukken en gereedschap.
  • Alleen gebruiken in technisch onberispelijke en bedrijfszekere staat.
  • Voor industrieel gebruik.
  • Maximale belastbaarheden in acht nemen.
  • De stelling in de wand of bodem vastzetten.

Onjuist gebruik
  • Inhaakstellingen om zelf te combineren.
  • Legbord voor het opbergen van werkstukken en gereedschap.
  • Alleen gebruiken in technisch onberispelijke en bedrijfszekere staat.
  • Voor industrieel gebruik.
  • Maximale belastbaarheden in acht nemen.
  • De stelling in de wand of bodem vastzetten.
  • Niet zelf ombouwen.
  • Stelling en legborden niet overbelasten.
  • Voorwerpen niet schoksgewijs neerleggen.
  • Niet op de legborden gaan zitten of staan.