Geperforeerde achterwand (paar staanders + 1 geperforeerde wand eenzijdig), Hoogte 481 mm, Geschikt voor type: 1000

Artikelnummer: 928075 1000
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
45 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Geschikt voor type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Constructie-uitvoering: Constructie van stalen buis
  • Hoffmann geperforeerde wand, raster: 9×9
  • Hoogteverstelling in raster: 50
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Constructie-uitvoering Constructie van stalen buis
Materiaaldikte 1 mm
Hoffmann geperforeerde wand, raster 9×9 mm
Hoogteverstelling in raster 50 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Hoogte 481 mm
geschikt voor type 1000
Belastbaarheid 100 kg
Geperforeerde wand uitvoering eenzijdig
Producttype Geperforeerde wand

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 928075 1000
EAN/GTIN 4062406113025
Nummer fabrikant 928075 1000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Paar staanders van stalen buis 100×40×2 mm. Inhaakopeningen in raster van 50 mm aan de voorzijde en schroefdraadbussen aan de voorzijde voor het bevestigen van andere modules/componenten. Daartussen plaatstalen geperforeerde wand.

Toepassing:

Om vast te schroeven op werkbladen met een lengte van 1000, 1500 en 2000 mm.

Levering:

Bestaande uit 1×paar staanders + 1×geperforeerde wand eenzijdig. Geen opname van draagarmconsoles en dwarsschoren mogelijk.

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Werkbank alleen in technisch onberispelijke staat gebruiken.
  • Storingen die de veiligheid nadelig kunnen beïnvloeden onmiddellijk verhelpen.
  • Componenten alleen aan de daarvoor bedoelde boringen monteren. Alleen aanpassen en ombouwen met goedgekeurde accessoires van de Hoffmann Group.
  • Voor industrieel gebruik binnen.
  • Gebruik op droge en vaste vloeren.
  • Alleen in een droge omgeving gebruiken.

Onjuist gebruik
  • Niet op werkbank plaatsen of zetten.
  • Geen personen transporteren.
  • Niet op plaatsen met hellingen gebruiken.
  • Niet gebruiken in omgevingen met explosiegevaar.
  • Niet blootstellen aan water, neerslag of verontreinigingen.
  • Niet op plaatsen met losse en onverharde vloeren gebruiken.
  • Werkbank, werkblad, lades en aflegborden niet overbelasten.
  • Niet zelf ombouwen.