Documentenhoes, geel, met lussen Set 50-delig A4/1

Artikelnummer: 974711 A4/1
Prijs instellen 50 Stuk (5,08 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 281 mm
Breedte 311 mm
Gewicht per stuk 44 g
Producttype Documentenhoes

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 974711 A4/1
EAN/GTIN 4005546997087
Nummer fabrikant 175104

Omschrijving

Uitvoering:

Van robuust polypropyleen met pijlvormige bevestigingslussen en klemsleuven. Inclusief stof- en regenklep voor gebruik in de buitenlucht. Simpele en snelle bevestiging mogelijk. Voor het verwisselen van de informatie hoeft de map niet te worden verwijderd, zodat insteekkaarten snel kunnen worden verwisseld. Geschikt voor scanners en documentecht.
Kleur: gele folie aan achterzijde en transparante folie aan voorzijde.

Omschrijving:

Liggend formaat A4.

Toepassing:

Zeer sterke hechting aan bewegende transportbakken en draadboxen.