Inductie-verwarmingsapparaat IH 045, Maat: 45

Artikelnummer: 883962 45
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maat Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Spanning 230 V
Vermogen 2,1 kW
Werkstuk-binnen-⌀ vanaf 20 mm
Werkstuk-buiten-⌀ tot 310 mm
Maximaal werkstukgewicht 45 kg
Temperatuur regelbereik 20 °C - 180 °C
Lengte 320 mm
Breedte 268 mm
Hoogte 293 mm
Producttype Inductieverwarmer

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 883962 45
Kopiëren
EAN/GTIN 2050002076488
Kopiëren
Nummer fabrikant 110-12040
Kopiëren

Omschrijving

Uitvoering:

Het compacte simatherm® inductieverwarmingsapparaat voor wentellagers en andere ringvormige metalen onderdelen voor boringensdiameters van 20 tot 310 mm. Met het automatische tijd- en temperatuursysteem kunnen wentellagers worden verwarmd tot de door producenten voorgeschreven 110 °C. Ook kunnen andere ringvormige metalen delen worden verwarmd. Bijzonder compacte constructie – inclusief 3 jukken slechts 17 kg. Bediening op afstand met mobiele apparaten via Bluetooth® mogelijk (alleen met de gratis app ‘World of Maintenance’)

Levering:

Verwarmingsapparaat, 3 jukken, temperatuursonde en warmtebestendige handschoenen.