Indukcijski grijač IH 045, Veličina: 45

Artikl br.: 883962 45
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Veličina Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Napon 230 V
Snaga 2,1 kW
Unutarnji ⌀ obratka od 20 mm
Vanjski ⌀ obratka do 310 mm
maksimalna težina obratka 45 kg
Područje podešavanja temperature 20 °C - 180 °C
Duljina 320 mm
širina 268 mm
Visina 293 mm
Vrsta proizvoda Indukcijski grijač

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 883962 45
EAN / GTIN 2050002076488
Broj proizvođača 110-12040

Opis

Izvedba:

Kompaktni simatherm® uređaj za indukcijsko zagrijavanje za valjkaste ležajeve i druge prstenaste metalne dijelove za promjere provrta od 20 do 310 mm. S automatskim uređajem za uključivanje-isključivanje (vrijeme, temperatura) moguće je zagrijati valjkaste ležajeve, odnosno druge prstenaste metalne dijelove na temperaturu od 110 °C koju je propisao proizvođač. Izrazito kompaktna konstrukcija - uključujući 3 lanca od 17 kg. Moguće daljinsko upravljanje putem mobilnih uređaja putem Bluetooth® veze (samo s besplatnom aplikacijom „World of Maintenance”)

Opseg isporuke:

Grijač, 3 lanca, sonda za temperaturu i rukavice za zaštitu od hladnoće.