Verstelbare moersleutel VDE-isolatie, Totale lengte: 200mm

Artikelnummer: 814006 200
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
342 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 200 mm
Maximale sleutelwijdte 24 mm
totale lengte 8 inch
vonkvrij nee
Schaalverdeling ja
Beklede greep ja
Producttype Verstelbare moersleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 814006 200
EAN/GTIN 4067263152002
Nummer fabrikant 814006 200
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Grepen met meercomponenten-bekleding, geïsoleerd tot 1000 V volgens DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.