• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Martello da carpentiere BlackGiant® a forma di granchio, Peso senza manico: 560g

Codice art.: 751331 560
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Peso senza manico (g) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Peso senza manico 560 g
Lunghezza manico 310 mm
Superficie battente rettificata
Superficie lucidato; verniciata
Tipo di prodotto Martello

Identificazione e classificazione

Codice articolo 751331 560
EAN / GTIN 4016671025224
Codice del produttore 0089100-20
Produttore/persona responsabile Picard GmbH, Rottsiepen 15, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.picard-hammer.de

Descrizione

Esecuzione:

Testa del martello forgiata, temprata e rinvenuta. Con superficie battente rettificata e portachiodo ben lavorato (forma americana). Impugnatura bicomponente con soft touch, ergonomica e a vibrazioni ridotte.

Materiale:

Acciaio speciale per utensili.