• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Combin.tang verchr. m.greephoezen, Totale lengte: 140mm

Artikelnummer: 701601 140
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
50 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie KNIPEXtend
totale lengte 140 mm
Snijwaarden harde draad tot ⌀ 1,8 mm
Snijwaarden middelharde draad tot ⌀ 2,8 mm
Norm DIN ISO 5746
Bekeigenschap getand
Greep Meercomponenten-bekleding
Materiaal Hoogwaardig gereedschapsstaal
Oppervlak verchroomd
vonkvrij nee
Producttype Multifunctionele tang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 701601 140
EAN/GTIN 4003773039730
Nummer fabrikant 03 05 140
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Omschrijving

Uitvoering:

Grijpbekken getand. Snijkanten extra inductief gehard (ca. 60 HRC).
Tang verchroomd, grepen met meercomponenten-bekleding en KNIPEXtend-aansluiting.
KNIPEXtend wordt gebruikt om uitbreidingen aan te sluiten, zoals ColorCode Clips (CCC's) voor de individualisering of TetheredTool Clips (TTC's) voor het bevestigen van een Tethered Tools-valbeveiliging.

Norm:

DIN ISO 5746.

Materiaal:

Speciaal gereedschapsstaal.

Tip:

Het voorgaande model nr. 701600 kan nog steeds besteld worden tot de KNIPEXtend-modellen beschikbaar zijn.