• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Schroevendraaier voor Phillips, met krachthandvat, Kruiskopmaat: 0

Artikelnummer: 668401 0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
786 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kruiskopmaat Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Kruiskopmaat 0
voor schroef-⌀ tot 2 mm
Meslengte 60 mm
totale lengte 147 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor Phillips
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 668401 0
EAN/GTIN 4045197951595
Nummer fabrikant 668401 0
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Meercomponenten-krachthandvat voor optimaal draaimoment en comfort. Steel van chroom-vanadiumstaal, oppervlak verchroomd. Verchroomde schroevendraaierpunten voor optimale bescherming tegen roest.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan