• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Momentschroevendraaier-assortiment ‘Dinaplus’, Aantal delen: 15

Artikelnummer: 659990 15
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 4,90 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal delen Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Aanhaalrichting: Rechtsom aanhalen
  • Meetnauwkeurigheid draaimoment: ±6

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aanhaalrichting Rechtsom aanhalen
Meetnauwkeurigheid draaimoment ±6 %
Serie Dinaplus
Draaimomentbereik 0,6 Nm - 5 Nm
Aanduiding ontkoppeling akoestisch; haptisch
Activeringsprincipe met kleinere vrije slag, mechanisch
Aansluitingsvorm verwisselbare steel
Meettechniek Mechanisch
Gegevens rapporteerbaar nee
Instelling van de activeringswaarde vooraf ingesteld
Feedback ontkoppelend
Aflezing omschakelbaar Nm
Meetmethode Draaimoment
Verstelbaarheid activeringswaarde niet verstelbaar
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven; Schroevendraaier voor TORX-PLUS®-schroeven
Producttype momentschroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 659990 15
EAN/GTIN 2050001890184
Nummer fabrikant PKITDP00000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon S.A.U S.P.A., Via dei Raseni 6/b, 41040 POLINAGO, Italia, www.sautool.com

Omschrijving

Uitvoering:

Momentschroevendraaier van geëloxeerd aluminium. Eenvoudig gebruik, geen instelling nodig, aangezien deze automatisch bij het inzetten van de steel plaatsvindt - elke steel heeft een vooraf exact ingesteld draaimoment. Steel met gekleurde ring voor het snel vinden van de juiste maat.

Toepassing:

TX6/6IP – 0,6 Nm; TX7/7IP – 0,9 Nm; TX8/8IP – 1,2 Nm; TX9/9IP – 1,4 Nm; TX10/10IP – 2,0 Nm; TX15/15IP – 3,0 Nm; TX20/20IP – 5,0 Nm.

Levering:

Resp. 1 steel nr. 659995: Maat TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20
Resp. 1 steel nr. 659996: Maat 6IP; 7IP; 8IP; 9IP; 10IP; 15IP; 20IP
Momentschroevendraaierhouder nr. 659991: 1 st.