• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Torque verwisselbare steel voor Torx®, Torx®-profiel: TX6

Artikelnummer: 659995 TX6
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
191 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Torx®-profiel Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Torx®-profiel TX6
totale lengte 175 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Draaimoment 0,6 Nm
6,3 mm
Producttype Schroevendraaierdop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 659995 TX6
EAN/GTIN 2050001930507
Nummer fabrikant 27006
Fabrikant/verantwoordelijke persoon S.A.U S.P.A., Via dei Raseni 6/b, 41040 POLINAGO, Italia, www.sautool.com

Omschrijving

T.b.v.:

Momentschroevendraaier-assortiment nr. 659990.