GEHIML 15.9-14 Boorstaven voor inwendige bewerking met koelmiddelgaten voor beitelplaatjes met een breedte van minder dan 1,9 mm

Artikelnummer: 2801199
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CUT-GRIP
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2801199
EAN/GTIN 7291075162011
Nummer fabrikant 2801199
L-nummer L23920 690

Omschrijving

Omschrijving:

Groef/draai indexeerbare houders, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 5/8″, snijbreedte maximum (CWX) 0,075″, snijbreedte minimum (CWN) 0,031″, totale lengte (OAL) 5″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 5/8″
  • snijdiepte maximum (CDX): 0,098″
  • snijbreedte maximum (CWX): 0,075″
  • snijbreedte minimum (CWN): 0,031″
  • functionele breedte (WF): 0,43″
  • koplengte (LH): 1″
  • minimale boringdiameter (DMIN): 0,551″
  • totale lengte (OAL): 5″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles