Slijpstaaf voor diamant-doorslijpschijven

Artikelnummer: 569780
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
Lengte 320 mm
Breedte 55 mm
Hoogte 25 mm
Producttype Wetsteen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 569780
Kopiëren
EAN/GTIN 9003174973225
Kopiëren
Nummer fabrikant 497322
Kopiëren
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Toepassing:

Droog dunne schijven van de slijpstaaf afslijpen. Buitenliggende, stompe diamanten worden daardoor verwijderd en nieuwe, scherpe diamanten worden blootgelegd.

Downloads en documenten

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Uw contactpersoon

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen