Brus za dijamantne rezne ploče

Artikl br.: 569780
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina 320 mm
širina 55 mm
Visina 25 mm
Vrsta proizvoda Kamen za oštrenje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 569780
EAN / GTIN 9003174973225
Broj proizvođača 497322
Proizvođač/odgovorna osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Upotreba:

Tanke ploče suho trljati o brus. Na taj način se uklanja vanjske, tupe dijamante, a oslobađa nove, oštre dijamante.