• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Opnamewals ⌀ 100×100 mm, Type: AIR

Artikelnummer: 568577 AIR
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Wals-⌀ 100 mm
Walsbreedte 100 mm
Boring-⌀ 19 mm
Type pneumatisch
Hardheidsgraad AIR
Kleur zwart
Producttype Satineerwals houder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 568577 AIR
EAN/GTIN 4062406297961
Nummer fabrikant 568577 AIR
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Opnameboring ⌀ 19 mm met dubbele spiebaan.
Pneumatische uitvoering, individuele instelling van de hardheidsgraad mogelijk. Adapter voor fietspompen inbegrepen.

Toepassing:

Voor opname van minischuurbanden nr. 568531568561.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan