Minischuurband ⌀ 90×100 mm, 947A, Korrelgrootte: 40

Artikelnummer: 568531 40
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 5,44 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 4,53 / 1 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
1.403 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Slijpmiddelaanduiding: Keramiek
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddelaanduiding Keramiek
Korrelgrootte 40
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
Schuurband-⌀ 90 mm
Schuurband breedte 100 mm
Schuurband lengte 289 mm
Artikelomschrijving producent 947A
Producttype Schuurband

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 568531 40
EAN/GTIN 8718734418498
Nummer fabrikant 7100176939
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Danpoort International Abrasives BV, Kilweg 17-23, 3336 LL ZWIJNDRECHT, Nederland, www.danpoort.com

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Minischuurbanden ⌀ 90×100 mm (289×100 mm).
Premium-schuurband met nauwkeurig gevormde keramische korrel Cubitron™ II (zelfscherpend). Met slijphulpmiddel voor nog koeler slijpen.

Toepassing:

Op vlakslijp- en satineermachines met opnamewalsen nr. 568570568577 (boring ⌀ 19 mm). Maximaal toerental 5000 min−1.
Aanzienlijke prestatievoorsprong op moeilijk te bewerken materialen zoals edelstaal, nikkellegeringen, chroom, aluminium.