RXCR 05T1 IC328 Precision-ground, round milling inserts .Star-shaped bottom for indexing and preventing insert rotation.

Artikelnummer: 5602345
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISCARMILL
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5602345
EAN/GTIN 7291075118322
Nummer fabrikant 5602345
L-nummer L23910 1068

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, dikte snij-inzetstuk (S) 1,5 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 2,5 mm
  • Snijplaat dikte (S) 1,5 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,1 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,05 mm/tand
  • Aantal snijkanten 8

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "ISCARMILL" Bekijk alles