Centreerspanelement met spansegmenten, Type: 1

Artikelnummer: 370017 1
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
Leverbaar in 3-4 weken

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Dmin 14,5 mm
Dmax 18,5 mm
d3 f7 12 mm
⌀ d4 M4 mm
h2 9,1 mm
h4 5,5 mm
h5 19,7 mm
Spankracht 3,5 kN
Producttype Installatie-spansysteem

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 370017 1
Kopiëren
EAN/GTIN 4030618238720
Kopiëren
Nummer fabrikant 23340.0014
Kopiëren
Fabrikant Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com

Omschrijving

Voordeel:

  • Nauwkeurige automatische centrering met een nauwkeurigheid van ± 0,025 mm.
  • Dankzij de spanelementen kunnen onderdelen met onbewerkt of bewerkt oppervlak straksluitend worden gecentreerd en op de oplegpunten omlaag worden getrokken.
  • Grote verstelafstanden bij een lage constructie.
  • Vastschroefmogelijkheid van boven en onderen.

Toepassing:

Voor het centreren en spannen van onderdelen met opnameboring.

Materiaal:

Basisconstructie van gereedschapsstaal, gehard, gebruineerd. Spanelementen van roestvrij staal 1.4112, gehard en geslepen.