{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Dmin | 14,5 mm | |
Dmaks | 18,5 mm | |
d3 f7 | 12 mm | |
⌀ d4 | M4 mm | |
h2 | 9,1 mm | |
h4 | 5,5 mm | |
h5 | 19,7 mm | |
Užspaudimo jėga | 3,5 kN | |
Produkto rūšis | Tvirtinimo elementų užspaudimo sistema |
Produkto numeris |
370017 1
Kopijuoti |
|
EAN / GTIN |
4030618238720
Kopijuoti |
|
Gamintojo numeris |
23340.0014
Kopijuoti |
|
Gamintojas | Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Germany, www.halder.com |